Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutková svorka celooceľová s drevenou rukoväťou

Pevná oceľová skrutkovacia svorka s drev. rukov.
ZVIERKA LIAT. G S DREV. RUCKOU 300X140MM

Obj. č. 071467430

EAN 4011231722261

Cena za zvolené balenie
Skrutková svorka celooceľová s drevenou rukoväťou

Obj. č. 071467430

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na flexibilné, elastické a citlivé upínanie obrobkov pomocou klasickej rukoväte skrutkovacej svorky

Odolná klasika


  • Aj pri vysokom zaťažení zostáva skrutkovacia svorka tvarovo stabilná a odolná voči skrúteniu vďaka posuvným a pevným tyčiam vyrobeným z jedného kusu, ktoré boli dodatočne tepelne tvarované, temperované a pozinkované

  • Za studena kalený brunírovaný lichobežníkový závit má nielen veľmi hladký chod, ale je tiež mimoriadne odolný voči opotrebovaniu

  • Optimálny prenos zaťaženia vďaka ovládateľnej, ergonomicky tvarovanej nitovanej drevenej rukoväti bez drsných okrajov

  • Mimoriadne odolná vďaka kvalitným materiálom a jednoduchej konštrukcii


Na široké spektrum aplikácií


  • Dostupná v rôznych upínacích kapacitách a šírkach hrdla, preto je vhodná na široké spektrum aplikácií

  • Optimálne prispôsobenie sa materiálu vďaka pohyblivej prítlačnej doske, ktorá je pozinkovaná na ochranu proti korózii
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. šírka zovretia

300 mm

Roztvorenie (L1)

140 mm

Šírka profilu (B)

25 mm

Hrúbka profilu (L2)

12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie