Skrutková svorka celooceľová s drevenou rukoväťou
Pevná oceľová skrutkovacia svorka s drev. rukov.
ZVIERKA LIAT. G S DREV. RUCKOU 500X120MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na flexibilné, elastické a citlivé upínanie obrobkov pomocou klasickej rukoväte skrutkovacej svorky
Odolná klasika
- Aj pri vysokom zaťažení zostáva skrutkovacia svorka tvarovo stabilná a odolná voči skrúteniu vďaka posuvným a pevným tyčiam vyrobeným z jedného kusu, ktoré boli dodatočne tepelne tvarované, temperované a pozinkované
- Za studena kalený brunírovaný lichobežníkový závit má nielen veľmi hladký chod, ale je tiež mimoriadne odolný voči opotrebovaniu
- Optimálny prenos zaťaženia vďaka ovládateľnej, ergonomicky tvarovanej nitovanej drevenej rukoväti bez drsných okrajov
- Mimoriadne odolná vďaka kvalitným materiálom a jednoduchej konštrukcii
Na široké spektrum aplikácií
- Dostupná v rôznych upínacích kapacitách a šírkach hrdla, preto je vhodná na široké spektrum aplikácií
- Optimálne prispôsobenie sa materiálu vďaka pohyblivej prítlačnej doske, ktorá je pozinkovaná na ochranu proti korózii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Max. šírka zovretia | 500 mm |
Roztvorenie (L1) | 120 mm |
Šírka profilu (B) | 25 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 12 mm |