Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutková vložka W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

Závitová vložka SG A2 série W.TEC
THRREPINRT-SG-A2-M20X30

Obj. č. 462620 30

EAN 4046778765747

Cena za zvolené balenie
Skrutková vložka W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

Obj. č. 462620 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zníženým vonkajším priemerom na jednoduchšiu montáž. Na vytvorenie trvalého, odolného vnútorného závitu. S prídavnou oblasťou skrutkového uchytenia (SG). Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

Ideálna kombinácia úspory priestoru a pevnosti závitu odolného voči opotrebovaniu


  • V kovových materiáloch s nízkou pevnosťou

  • V plastoch


Optimálne rozloženie sily


Flexibilita vnútorných závitníkov kompenzuje chyby stúpania a uhla



Závitová vložka pevne sedí



Minimalizovaný trecí moment závitu a torzné zaťaženie



Zvýšená odolnosť voči korózii



Minimalizácia priestoru a hmotnosti


Menší počet požadovaných spojovacích miest a/alebo menšie rozmery skrutkového spojenia



Minimalizácia nákladov


Zosilnením závitu, vďaka čomu sa prakticky minimalizujú náklady na opravu



Integrovaná ochrana proti stratám

Doklad o výkone (Pub)

Upínacie momenty sú porovnateľné s hodnotami normy DIN 267 časť 15 alebo DIN EN ISO 2320.

Upínacie momenty sú porovnateľné s hodnotami normy DIN 267 časť 15 alebo DIN EN ISO 2320.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Odolný závit v 4 krokoch:



Krok 1:


Vyvŕtajte jadrový otvor alebo odvŕtajte poškodený závit



Krok 2:


Vytvorte protizávit


  • Vyrežte pomocou závitníka


ALEBO



  • Bez rezania - tvarovaním závitu vytvoríte ešte odolnejší protizávit


Krok 3:


Nasaďte závitovú vložku


  • Špirálovú vložku možno namontovať mechanicky alebo ručne pomocou zodpovedajúceho skrutkovacieho nástroja.


Krok 4:


Rozbite kolík


  • Oddeľte unášací kolík jemným poklepaním na predurčený bod prasknutia pomocou nástroja na rozbitie kolíka a odstráňte ho. K dispozícii sú taktiež automatické nástroje na rozbitie kolíka pre sériovú výrobu.

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S upevňovacím prvkom na zabránenie strate

Druh závituxmenovitý priemer

M20

Dĺžka zabudovaného stavu (l1)

30 mm

Vonkajší priemer (d1)

23,2 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Stúpanie

2,5 mm

Priemer predliateho otvoru

20,5 mm

Min. hĺbka jadrového otvoru

41,25 mm

Požadovaná hĺbka závitu v otvore pre svorník

38,75 mm

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upnutie podľa geometrie závitu

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie