Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutková vložka W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

Závitová vložka SG A2 série W.TEC
ZAVITOVA VLOZKA INSERT-COIL M16X16MM

Obj. č. 462616 16

EAN 4046777806427

Cena za zvolené balenie
Skrutková vložka W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

Obj. č. 462616 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zníženým vonkajším priemerom na jednoduchšiu montáž. Na vytvorenie trvalého, odolného vnútorného závitu. S prídavnou oblasťou skrutkového uchytenia (SG). Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

Ideálna kombinácia úspory priestoru a pevnosti závitu odolného voči opotrebovaniu


  • V kovových materiáloch s nízkou pevnosťou

  • V plastoch


Optimálne rozloženie sily


Flexibilita vnútorných závitníkov kompenzuje chyby stúpania a uhla



Závitová vložka pevne sedí



Minimalizovaný trecí moment závitu a torzné zaťaženie



Zvýšená odolnosť voči korózii



Minimalizácia priestoru a hmotnosti


Menší počet požadovaných spojovacích miest a/alebo menšie rozmery skrutkového spojenia



Minimalizácia nákladov


Zosilnením závitu, vďaka čomu sa prakticky minimalizujú náklady na opravu



Integrovaná ochrana proti stratám

Doklad o výkone (Pub)

Upínacie momenty sú porovnateľné s hodnotami normy DIN 267 časť 15 alebo DIN EN ISO 2320.

Upínacie momenty sú porovnateľné s hodnotami normy DIN 267 časť 15 alebo DIN EN ISO 2320.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Odolný závit v 4 krokoch:



Krok 1:


Vyvŕtajte jadrový otvor alebo odvŕtajte poškodený závit



Krok 2:


Vytvorte protizávit


  • Vyrežte pomocou závitníka


ALEBO



  • Bez rezania - tvarovaním závitu vytvoríte ešte odolnejší protizávit


Krok 3:


Nasaďte závitovú vložku


  • Špirálovú vložku možno namontovať mechanicky alebo ručne pomocou zodpovedajúceho skrutkovacieho nástroja.


Krok 4:


Rozbite kolík


  • Oddeľte unášací kolík jemným poklepaním na predurčený bod prasknutia pomocou nástroja na rozbitie kolíka a odstráňte ho. K dispozícii sú taktiež automatické nástroje na rozbitie kolíka pre sériovú výrobu.

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S upevňovacím prvkom na zabránenie strate

Druh závituxmenovitý priemer

M16

Dĺžka zabudovaného stavu (l1)

16 mm

Vonkajší priemer (d1)

18,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Stúpanie

2 mm

Priemer predliateho otvoru

16,5 mm

Min. hĺbka jadrového otvoru

25 mm

Požadovaná hĺbka závitu v otvore pre svorník

23 mm

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upnutie podľa geometrie závitu

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie