Skrutková vložka W.TEC® INSERT COIL Screw Grip
Závitová vložka SG A2 série W.TEC
ZAVITOVA VLOZKA INSERT-COIL M5X12,5MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna kombinácia úspory priestoru a pevnosti závitu odolného voči opotrebovaniu
- V kovových materiáloch s nízkou pevnosťou
- V plastoch
Optimálne rozloženie sily
Flexibilita vnútorných závitníkov kompenzuje chyby stúpania a uhla
Závitová vložka pevne sedí
Minimalizovaný trecí moment závitu a torzné zaťaženie
Zvýšená odolnosť voči korózii
Minimalizácia priestoru a hmotnosti
Menší počet požadovaných spojovacích miest a/alebo menšie rozmery skrutkového spojenia
Minimalizácia nákladov
Zosilnením závitu, vďaka čomu sa prakticky minimalizujú náklady na opravu
Integrovaná ochrana proti stratám
Upínacie momenty sú porovnateľné s hodnotami normy DIN 267 časť 15 alebo DIN EN ISO 2320.
Upínacie momenty sú porovnateľné s hodnotami normy DIN 267 časť 15 alebo DIN EN ISO 2320.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Odolný závit v 4 krokoch:
Krok 1:
Vyvŕtajte jadrový otvor alebo odvŕtajte poškodený závit
Krok 2:
Vytvorte protizávit
- Vyrežte pomocou závitníka
ALEBO
- Bez rezania - tvarovaním závitu vytvoríte ešte odolnejší protizávit
Krok 3:
Nasaďte závitovú vložku
- Špirálovú vložku možno namontovať mechanicky alebo ručne pomocou zodpovedajúceho skrutkovacieho nástroja.
Krok 4:
Rozbite kolík
- Oddeľte unášací kolík jemným poklepaním na predurčený bod prasknutia pomocou nástroja na rozbitie kolíka a odstráňte ho. K dispozícii sú taktiež automatické nástroje na rozbitie kolíka pre sériovú výrobu.
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | S upevňovacím prvkom na zabránenie strate |
Druh závituxmenovitý priemer | M5 |
Dĺžka zabudovaného stavu (l1) | 12,5 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 6 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Priemer predliateho otvoru | 5,2 mm |
Min. hĺbka jadrového otvoru | 16,1 mm |
Požadovaná hĺbka závitu v otvore pre svorník | 15,3 mm |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upnutie podľa geometrie závitu |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |