Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutková vložka W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá

Špirálová vložka FR A2, séria W.TEC
THRREPINRT-FR-A2-M20X20

Obj. č. 462720 20

EAN 4052712359408

Cena za zvolené balenie
Skrutková vložka W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá

Obj. č. 462720 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vytvorenie trvalého, odolného vnútorného závitu. S voľne bežiacim závitom presne podľa kalibru. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2

Ideálna kombinácia úspory priestoru a pevnosti závitu odolného voči opotrebovaniu


  • V kovových materiáloch s nízkou pevnosťou

  • V plastoch


Optimálne rozloženie sily


Flexibilita vnútorných závitníkov kompenzuje chyby stúpania a uhla



Závitová vložka pevne sedí



Minimalizovaný trecí moment závitu a torzné zaťaženie



Zvýšená odolnosť voči korózii



Minimalizácia priestoru a hmotnosti


Menší počet požadovaných spojovacích miest a/alebo menšie rozmery skrutkového spojenia



Minimalizácia nákladov


Zosilnením závitu, vďaka čomu sa prakticky minimalizujú náklady na opravu

Doklad o výkone (Pub)

Polohová tolerancia závitu ISO zodpovedá 6H po montáži.

Polohová tolerancia závitu ISO zodpovedá 6H po montáži.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Odolný závit v 4 krokoch:



Krok 1:


Vyvŕtajte jadrový otvor alebo odvŕtajte poškodený závit



Krok 2:


Vytvorte protizávit


  • Vyrežte pomocou závitníka


ALEBO


  • Bez rezania - tvarovaním závitu vytvoríte ešte odolnejší protizávit


Krok 3:


Nasaďte závitovú vložku


  • Špirálovú vložku možno namontovať mechanicky alebo ručne pomocou zodpovedajúceho skrutkovacieho nástroja.


Krok 4:


Rozbite kolík


  • Oddeľte unášací kolík jemným poklepaním na predurčený bod prasknutia pomocou nástroja na rozbitie kolíka a odstráňte ho. K dispozícii sú taktiež automatické nástroje na rozbitie kolíka pre sériovú výrobu.

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Voľne bežiaci

Druh závituxmenovitý priemer

M20

Dĺžka zabudovaného stavu (l1)

20 mm

Vonkajší priemer (d1)

23,2 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Stúpanie

2,5 mm

Priemer predliateho otvoru

20,5 mm

Min. hĺbka jadrového otvoru

31,25 mm

Požadovaná hĺbka závitu v otvore pre svorník

28,75 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie