Skrutková vložka W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá
Špirálová vložka FR A2, séria W.TEC
ZAVITOVA VLOZKA INSERT-COIL M3X3MM
Obj. č. 46273 3
EAN 4046777804928
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna kombinácia úspory priestoru a pevnosti závitu odolného voči opotrebovaniu
- V kovových materiáloch s nízkou pevnosťou
- V plastoch
Optimálne rozloženie sily
Flexibilita vnútorných závitníkov kompenzuje chyby stúpania a uhla
Závitová vložka pevne sedí
Minimalizovaný trecí moment závitu a torzné zaťaženie
Zvýšená odolnosť voči korózii
Minimalizácia priestoru a hmotnosti
Menší počet požadovaných spojovacích miest a/alebo menšie rozmery skrutkového spojenia
Minimalizácia nákladov
Zosilnením závitu, vďaka čomu sa prakticky minimalizujú náklady na opravu
Polohová tolerancia závitu ISO zodpovedá 6H po montáži.
Polohová tolerancia závitu ISO zodpovedá 6H po montáži.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Odolný závit v 4 krokoch:
Krok 1:
Vyvŕtajte jadrový otvor alebo odvŕtajte poškodený závit
Krok 2:
Vytvorte protizávit
- Vyrežte pomocou závitníka
ALEBO
- Bez rezania - tvarovaním závitu vytvoríte ešte odolnejší protizávit
Krok 3:
Nasaďte závitovú vložku
- Špirálovú vložku možno namontovať mechanicky alebo ručne pomocou zodpovedajúceho skrutkovacieho nástroja.
Krok 4:
Rozbite kolík
- Oddeľte unášací kolík jemným poklepaním na predurčený bod prasknutia pomocou nástroja na rozbitie kolíka a odstráňte ho. K dispozícii sú taktiež automatické nástroje na rozbitie kolíka pre sériovú výrobu.
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Voľne bežiaci |
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Dĺžka zabudovaného stavu (l1) | 3 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 3,6 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Priemer predliateho otvoru | 3,2 mm |
Min. hĺbka jadrového otvoru | 5,25 mm |
Požadovaná hĺbka závitu v otvore pre svorník | 4,75 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!