Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutková vložka W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá

Špirálová vložka FR A2, séria W.TEC
ZAVITOVA VLOZKA INSERT-COIL M6X15MM

Obj. č. 46276 15

EAN 4046777805284

Cena za zvolené balenie
Skrutková vložka W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá

Obj. č. 46276 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vytvorenie trvalého, odolného vnútorného závitu. S voľne bežiacim závitom presne podľa kalibru. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2

Ideálna kombinácia úspory priestoru a pevnosti závitu odolného voči opotrebovaniu


  • V kovových materiáloch s nízkou pevnosťou

  • V plastoch


Optimálne rozloženie sily


Flexibilita vnútorných závitníkov kompenzuje chyby stúpania a uhla



Závitová vložka pevne sedí



Minimalizovaný trecí moment závitu a torzné zaťaženie



Zvýšená odolnosť voči korózii



Minimalizácia priestoru a hmotnosti


Menší počet požadovaných spojovacích miest a/alebo menšie rozmery skrutkového spojenia



Minimalizácia nákladov


Zosilnením závitu, vďaka čomu sa prakticky minimalizujú náklady na opravu

Doklad o výkone (Pub)

Polohová tolerancia závitu ISO zodpovedá 6H po montáži.

Polohová tolerancia závitu ISO zodpovedá 6H po montáži.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Odolný závit v 4 krokoch:



Krok 1:


Vyvŕtajte jadrový otvor alebo odvŕtajte poškodený závit



Krok 2:


Vytvorte protizávit


  • Vyrežte pomocou závitníka


ALEBO


  • Bez rezania - tvarovaním závitu vytvoríte ešte odolnejší protizávit


Krok 3:


Nasaďte závitovú vložku


  • Špirálovú vložku možno namontovať mechanicky alebo ručne pomocou zodpovedajúceho skrutkovacieho nástroja.


Krok 4:


Rozbite kolík


  • Oddeľte unášací kolík jemným poklepaním na predurčený bod prasknutia pomocou nástroja na rozbitie kolíka a odstráňte ho. K dispozícii sú taktiež automatické nástroje na rozbitie kolíka pre sériovú výrobu.

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Voľne bežiaci

Druh závituxmenovitý priemer

M6

Dĺžka zabudovaného stavu (l1)

15 mm

Vonkajší priemer (d1)

7,3 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Stúpanie

1 mm

Priemer predliateho otvoru

6,3 mm

Min. hĺbka jadrového otvoru

19,5 mm

Požadovaná hĺbka závitu v otvore pre svorník

18,5 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS

ZÁVITNÍK TAP -GRNDHO-THRGHO-HSSG-M6X1,0

Pre slepé a priechodné otvory
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie