Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutková vložka W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá

Špirálová vložka FR A2, séria W.TEC
ZAVITOVA VLOZKA INSERT-COIL M6X9MM

Obj. č. 46276 9

EAN 4046777805246

Cena za zvolené balenie
Skrutková vložka W.TEC®, ZÁVITOVÁ VLOŽKA, voľne pohyblivá

Obj. č. 46276 9

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vytvorenie trvalého, odolného vnútorného závitu. S voľne bežiacim závitom presne podľa kalibru. Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2

Ideálna kombinácia úspory priestoru a pevnosti závitu odolného voči opotrebovaniu


  • V kovových materiáloch s nízkou pevnosťou

  • V plastoch


Optimálne rozloženie sily


Flexibilita vnútorných závitníkov kompenzuje chyby stúpania a uhla



Závitová vložka pevne sedí



Minimalizovaný trecí moment závitu a torzné zaťaženie



Zvýšená odolnosť voči korózii



Minimalizácia priestoru a hmotnosti


Menší počet požadovaných spojovacích miest a/alebo menšie rozmery skrutkového spojenia



Minimalizácia nákladov


Zosilnením závitu, vďaka čomu sa prakticky minimalizujú náklady na opravu

Doklad o výkone (Pub)

Polohová tolerancia závitu ISO zodpovedá 6H po montáži.

Polohová tolerancia závitu ISO zodpovedá 6H po montáži.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Odolný závit v 4 krokoch:



Krok 1:


Vyvŕtajte jadrový otvor alebo odvŕtajte poškodený závit



Krok 2:


Vytvorte protizávit


  • Vyrežte pomocou závitníka


ALEBO


  • Bez rezania - tvarovaním závitu vytvoríte ešte odolnejší protizávit


Krok 3:


Nasaďte závitovú vložku


  • Špirálovú vložku možno namontovať mechanicky alebo ručne pomocou zodpovedajúceho skrutkovacieho nástroja.


Krok 4:


Rozbite kolík


  • Oddeľte unášací kolík jemným poklepaním na predurčený bod prasknutia pomocou nástroja na rozbitie kolíka a odstráňte ho. K dispozícii sú taktiež automatické nástroje na rozbitie kolíka pre sériovú výrobu.

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Voľne bežiaci

Druh závituxmenovitý priemer

M6

Dĺžka zabudovaného stavu (l1)

9 mm

Vonkajší priemer (d1)

7,3 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Stúpanie

1 mm

Priemer predliateho otvoru

6,3 mm

Min. hĺbka jadrového otvoru

13,5 mm

Požadovaná hĺbka závitu v otvore pre svorník

12,5 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D6,3MM

Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
x 10 ks
Jednorezný závitník Pre skrutkové vložky W.TEC® INSERT COIL – tvar D, vyrobené z HSS

ZÁVITNÍK TAP -GRNDHO-THRGHO-HSSG-M6X1,0

Pre slepé a priechodné otvory
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie