Skrutkovač PH S okrúhlou stopkou
Skrutkovač PH, kruhový hrot
SKRUTKOVAC PH2X100
Obj. č.
061323202
EAN 4038898275510
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Čepeľ: Matné pochrómovanie
- Špička: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Norma: DIN 5262, SMS SS 2831
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | PH2 |
Dĺžka ostria (A) | 100 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |