Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač PH S okrúhlou stopkou - SKRUTKOVAC PH3X150 Skrutkovač PH S okrúhlou stopkou - SKRUTKOVAC PH3X150 Skrutkovač PH S okrúhlou stopkou - SKRUTKOVAC PH3X150
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač PH S okrúhlou stopkou - SKRUTKOVAC PH3X150 - 1
Skrutkovač PH S okrúhlou stopkou - SKRUTKOVAC PH3X150 - 2
Skrutkovač PH S okrúhlou stopkou - SKRUTKOVAC PH3X150 - 3

Skrutkovač PH S okrúhlou stopkou

Skrutkovač PH, kruhový hrot
SKRUTKOVAC PH3X150

Obj. č. 061323203
EAN 4038898275749

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač PH S okrúhlou stopkou

Obj. č. 061323203

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
  • Čepeľ: Matné pochrómovanie

  • Špička: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

  • Norma: DIN 5262, SMS SS 2831