Skrutkovač PH
Skrutkovač PH, kruhový hrot, dlhý
SKRUTKOVAC PH1X300
ZEBRA
Obj. č.
06132621
EAN 4038898275527
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okrúhla čepeľ
- Čepeľ: Matné pochrómovanie, dlhý model
- Hrot: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Norma: DIN 5262, SMS SS 2831
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | PH1 |
Dĺžka ostria (A) | 300 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 96 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |