Skrutkovač PH s úderovou hlavicou so šesťhrannou stopkou
Skrutkovač PH, 6-hr. čep., úder. hl.
SKRUTKOVAC PH1X80
Obj. č. 06133221
EAN 4038898271215
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priebežná brúsená pochrómovaná stopka, šesťhranná pätka a 2-zložková rukoväť s úderovou hlavicou
Silná stopka
- Veľká úderová hlavica na konci rukoväti umožňuje údery a sekanie
- Mimoriadne robustná, priebežná brúsená chrómovaná šesťhranná stopka
- Vylepšený prenos sily vďaka matnému poniklovanému, kalenému šesťhranu na stopke pre vidlicové kľúče
- Rýchla identifikácia správnej veľkosti pomocou farebného kódu Würth na stopke
- Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky
- Hrot upravený podľa noriem DIN 5260-PH a ISO 8764-PH pre skrutkovače PH
Viac než len rukoväť
- Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
- Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na stopke a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PH1 |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 96 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 5 mm |
S integrovaným šesťhranom | 8 mm |