Skrutkovač PH
Skrutkovač PH, 6-hr. čep., úder. hl.
SKRUTKOVAC PH3X150
ZEBRA
Obj. č.
06133223
EAN 4038898271314
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutkovač s celistvou šesťhrannou čepeľou/šesťhrannou podložkou vyrobenou z temperovaného materiálu odolného voči nárazom
- Veľká úderová hlava
- Hrot: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, čierna špička
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PH3 |
Dĺžka ostria (A) | 150 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 8 mm |
S integrovaným šesťhranom | 13 mm |