Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač PH krátky s okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC KRATKY PH1X25 Skrutkovač PH krátky s okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC KRATKY PH1X25 Skrutkovač PH krátky s okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC KRATKY PH1X25
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač PH krátky s okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC KRATKY PH1X25 - 1
Skrutkovač PH krátky s okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC KRATKY PH1X25 - 2
Skrutkovač PH krátky s okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC KRATKY PH1X25 - 3

Skrutkovač PH krátky s okrúhlym driekom

Skrutkovač PH, kruhový hrot, krátky
SKRUTKOVAC KRATKY PH1X25

Obj. č. 06132521

EAN 4038898275541

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač PH krátky s okrúhlym driekom

Obj. č. 06132521

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krátky, brúsený pochrómovaný driek a dvojzložková rukoväť

Malý, ale s mnohými výhodami


  • Na ťažko prístupné a úzke miesta vďaka mimoriadne krátkemu drieku

  • Robustný okrúhly driek, ktorý bol na ochranu proti korózii povrchovo upravený chrómovaním

  • Rýchla identifikácia správnej veľkosti pomocou farebného kódu Würth na drieku

  • Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky

  • Hrot upravený podľa noriem DIN 5260-PH a ISO 8764-PH pre skrutkovače PH

  • V súlade s normami DIN 5262 a SMS SS 2831


Pohodlný úchop


  • Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom

  • Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky

  • Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na drieku a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

PH1

Dĺžka ostria (A)

25 mm

Dĺžka kľučky (B)

62 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie