Skrutkovač PH krátky s okrúhlym driekom
Skrutkovač PH, kruhový hrot, krátky
SKRUTKOVAC KRATKY PH2X25
Obj. č. 06132522
EAN 4038898275558
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Krátky, brúsený pochrómovaný driek a dvojzložková rukoväť
Malý, ale s mnohými výhodami
- Na ťažko prístupné a úzke miesta vďaka mimoriadne krátkemu drieku
- Robustný okrúhly driek, ktorý bol na ochranu proti korózii povrchovo upravený chrómovaním
- Rýchla identifikácia správnej veľkosti pomocou farebného kódu Würth na drieku
- Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky
- Hrot upravený podľa noriem DIN 5260-PH a ISO 8764-PH pre skrutkovače PH
- V súlade s normami DIN 5262 a SMS SS 2831
Pohodlný úchop
- Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
- Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na drieku a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | PH2 |
Dĺžka ostria (A) | 25 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 62 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |