Skrutkovač PH s laserovým bitom so šesťhrannou stopkou
Skrutkovač PH, šesťhranná čepeľ, laserový hrot
SKRUTKOVAC PH1X80 LASERTIP
Obj. č. 06134251
EAN 4045727025635
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brúsená pochrómovaná stopka s laserovým hrotom, šesťhranná pätka a dvojzložková rukoväť
Účinný hrot
- Mimoriadne pevné a bezpečné uchytenie v hlave skrutky vďaka laserom vyrezávanému hrotu stopky s ostrohrannou štruktúrou povrchu
- Menší sklz znamená menšie poškodenie skrutiek vďaka laserovej štruktúre povrchu špičky stopky
- Mimoriadne robustná, brúsená chrómovaná šesťhranná stopka
- Rýchla identifikácia správnej veľkosti pomocou farebného kódu Würth na stopke
- Čierny hrot pre čo najlepšie zapadnutie do skrutky
- Hrot upravený podľa noriem DIN 5260-PH a ISO 8764-PH pre skrutkovače PH
- Vyšší krútiaci moment vďaka účinnej rukoväti 2C, laserovému hrotu stopky a šesťhrannej pätke pre vidlicové kľúče
2-zložková rukoväť a omnoho viac
- Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
- Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na stopke a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PH1 |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 96 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 5 mm |
S integrovaným šesťhranom | 8 mm |