Skrutkovač PH s laserovým hrotom
Skrutkovač PH, šesťhranná čepeľ, laserový hrot
SKRUTKOVAC PH3X150 LASERTIP
ZEBRA
Obj. č.
06134253
EAN 4045727025703
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So šesťhrannou čepeľou a adaptérom na kľúč
Profil s laserovým hrotom
Hrot čepele opracovaný laserom s povrchovou štruktúrou s ostrou hranou
- Výnimočne pevné osadenie skrutkovača v hlave skrutky
- Lepšie uchytenie skrutky umožňuje lepší prenos uťahovacieho momentu
- Znížené prešmykovanie zvyšuje bezpečnosť a súčasne znižuje riziko poškodenia skrutky a citlivých povrchov
- Žiadne opakované nastavenie polohy skrutiek
Čepeľ: brúsené pochrómovanie
Výstup: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, laserový hrot, čierna špička
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | PH3 |
Dĺžka ostria (A) | 150 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 8 mm |
S integrovaným šesťhranom | 13 mm |