Skrutkovač PH so šesťhrannou stopkou
Skrutk.PH, šesťhr.čepeľ adap. na kľúč
SKRUTKOVAC PH4X200
Obj. č. 06134224
EAN 4038898275855
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brúsená pochrómovaná stopka, šesťhranná pätka a dvojzložková rukoväť
Trvalá účinnosť
- Mimoriadne robustná, brúsená chrómovaná šesťhranná stopka
- Vylepšený prenos sily vďaka matnému poniklovanému, kalenému šesťhranu na stopke pre vidlicové kľúče
- Čierny hrot pre čo najlepšie zapadnutie do skrutky
- Rýchla identifikácia správnej veľkosti pomocou farebného kódu Würth na stopke
- Hrot upravený podľa noriem DIN 5260-PH a ISO 8764-PH pre skrutkovače PH
Sofistikovaná rukoväť
- Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
- Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na stopke a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PH4 |
Dĺžka ostria (A) | 200 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 120 mm |
Šírka rukoväti (C) | 40,5 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 10 mm |
S integrovaným šesťhranom | 16 mm |