Skrutkovač PZ
Skrutk.PZ, šesťhr.čepeľ adap. na kľúč
SKRUTKOVAC PZ1X80
ZEBRA
Obj. č.
06134231
EAN 4038898271574
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49475.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranná čepeľ, adaptér na kľúč
- Čepeľ: Matné pochrómovanie
- Hrot: ISO 8764-PZ, čierna špička
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PZ1 |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 96 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 5 mm |
S integrovaným šesťhranom | 8 mm |