Skrutkovač PZ
Skrutk.PZ, šesťhr.čepeľ adap. na kľúč
SKRUTKOVAC PZ3X150
ZEBRA
Obj. č.
06134233
EAN 4038898271598
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranná čepeľ, adaptér na kľúč
- Čepeľ: Matné pochrómovanie
- Hrot: ISO 8764-PZ, čierna špička
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | PZ3 |
Dĺžka ostria (A) | 150 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 8 mm |
S integrovaným šesťhranom | 13 mm |