Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač PZ krátky s okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC KRATKY PZ2X25 Skrutkovač PZ krátky s okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC KRATKY PZ2X25
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač PZ krátky s okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC KRATKY PZ2X25 - 1
Skrutkovač PZ krátky s okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC KRATKY PZ2X25 - 2

Skrutkovač PZ krátky s okrúhlym driekom

Skrutk. PZ s okrúhlou čepeľou, krátky
SKRUTKOVAC KRATKY PZ2X25
ZEBRA

Obj. č. 06132532
EAN 4038898275725

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač PZ krátky s okrúhlym driekom

Obj. č. 06132532

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krátka, brúsená pochrómovaná stopka a dvojzložková rukoväť

Krátky, praktický a odolný


  • Na ťažko prístupné a úzke miesta vďaka mimoriadne krátkej stopke

  • Robustný okrúhly driek, ktorý bol na ochranu proti korózii povrchovo upravený chrómovaním

  • Rýchla identifikácia správnej veľkosti pomocou farebného kódu Würth na stopke

  • Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky

  • Hrot upravený podľa normy ISO 8764-PZ pre PZ skrutkovače

  • V súlade s normou DIN 5262


Efektívnosť vo vašich rukách


  • Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom

  • Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky

  • Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na stopke a veľkosti vytlačenej na rukoväti