Skrutkovač PZ s laserovým hrotom
Skrutkovač PZ, šesťhranná čepeľ, laserový hrot
SKRUTKOVAC PZ2X100 LASERTIP
ZEBRA
Obj. č.
06134262
EAN 4045727025734
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49478.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49440.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So šesťhrannou čepeľou a adaptérom na kľúč
Profil s laserovým hrotom
Hrot čepele opracovaný laserom s povrchovou štruktúrou s ostrou hranou
- Výnimočne pevné osadenie skrutkovača v hlave skrutky
- Lepšie uchytenie skrutky umožňuje lepší prenos uťahovacieho momentu
- Znížené prešmykovanie zvyšuje bezpečnosť a súčasne znižuje riziko poškodenia skrutky a citlivých povrchov
- Žiadne opakované nastavenie polohy skrutiek
Čepeľ: matné pochrómovanie
Hrot: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, laserový hrot, čierna špička
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PZ2 |
Dĺžka ostria (A) | 100 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 6 mm |
S integrovaným šesťhranom | 10 mm |