Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač PZ s laserovým hrotom - SKRUTKOVAC PZ3X150 LASERTIP Skrutkovač PZ s laserovým hrotom - SKRUTKOVAC PZ3X150 LASERTIP Skrutkovač PZ s laserovým hrotom - SKRUTKOVAC PZ3X150 LASERTIP
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač PZ s laserovým hrotom - SKRUTKOVAC PZ3X150 LASERTIP - 1
Skrutkovač PZ s laserovým hrotom - SKRUTKOVAC PZ3X150 LASERTIP - 2
Skrutkovač PZ s laserovým hrotom - SKRUTKOVAC PZ3X150 LASERTIP - 3

Skrutkovač PZ s laserovým hrotom

Skrutkovač PZ, šesťhranná čepeľ, laserový hrot
SKRUTKOVAC PZ3X150 LASERTIP
ZEBRA

Obj. č. 06134263
EAN 4045727025741

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač PZ s laserovým hrotom

Obj. č. 06134263

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So šesťhrannou čepeľou a adaptérom na kľúč

Profil s laserovým hrotom



Hrot čepele opracovaný laserom s povrchovou štruktúrou s ostrou hranou


  • Výnimočne pevné osadenie skrutkovača v hlave skrutky

  • Lepšie uchytenie skrutky umožňuje lepší prenos uťahovacieho momentu

  • Znížené prešmykovanie zvyšuje bezpečnosť a súčasne znižuje riziko poškodenia skrutky a citlivých povrchov

  • Žiadne opakované nastavenie polohy skrutiek


Čepeľ: matné pochrómovanie



Hrot: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, laserový hrot, čierna špička

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

PZ3

Dĺžka ostria (A)

150 mm

Dĺžka kľučky (B)

114 mm

Šírka rukoväti (C)

38 mm

Rozmer šesťhranu na hrote

8 mm

S integrovaným šesťhranom

13 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie