Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač Phillips - SKRUTKOVAC S DREV RUCKOU PH2X100 Skrutkovač Phillips - SKRUTKOVAC S DREV RUCKOU PH2X100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač Phillips - SKRUTKOVAC S DREV RUCKOU PH2X100 - 1
Skrutkovač Phillips - SKRUTKOVAC S DREV RUCKOU PH2X100 - 2

Skrutkovač Phillips

Skrutkovač PH drevená rukoväť
SKRUTKOVAC S DREV RUCKOU PH2X100

Obj. č. 06130422
EAN 4038898521624

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač Phillips

Obj. č. 06130422

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Continuous, bright chrome-plated round shank, hex bolster and wooden handle with leather cap
  • Čepeľ: Svetlo pochrómovaná, tvrdená, nárazuvzdorná, jednodielna okrúhla čepeľ/adaptér na kľúč

  • Hrot: DIN 5260, ISO 8764, čierna špička

  • Rukoväť: Rukoväť skrutkovača Zebra, bukové drevo, s dvojitým koženým krytom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

PH2

Dĺžka ostria (A)

100 mm

Dĺžka kľučky (B)

112 mm

Šírka rukoväti (C)

35 mm

S integrovaným šesťhranom

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie