Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač - SKRUTKOVAC - SHRDRH-VDE-TX-20 Skrutkovač - SKRUTKOVAC - SHRDRH-VDE-TX-20 Skrutkovač - SKRUTKOVAC - SHRDRH-VDE-TX-20 Skrutkovač - SKRUTKOVAC - SHRDRH-VDE-TX-20
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač - SKRUTKOVAC - SHRDRH-VDE-TX-20 - 1
Skrutkovač - SKRUTKOVAC - SHRDRH-VDE-TX-20 - 2
Skrutkovač - SKRUTKOVAC - SHRDRH-VDE-TX-20 - 3
Skrutkovač - SKRUTKOVAC - SHRDRH-VDE-TX-20 - 4

Skrutkovač

Skrutkovač TX PB
SKRUTKOVAC - SHRDRH-VDE-TX-20

Obj. č. 061362320

EAN 4052712540349

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač

Obj. č. 061362320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC)
  • Hrot: brunírovaný, izolovaný

  • Hrot: upínanie TX, čierna špička

  • Symbol skrutky a veľkosť rukoväti na konci rukoväti na rýchlu identifikáciu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX20

Dĺžka ostria (A)

125 mm

Dĺžka kľučky (B )

96 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Normy

IEC 60900:2018

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie