Skrutkovač
Skrutkovač TX PB
SKRUTKOVAC - SHRDRH-VDE-TX-8 ZEBRA
Obj. č. 061362308
EAN 4052712539282
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC)
- Hrot: brunírovaný, izolovaný
- Hrot: upínanie TX, čierna špička
- Symbol skrutky a veľkosť rukoväti na konci rukoväti na rýchlu identifikáciu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | TX8 |
Dĺžka ostria (A) | 100 mm |
Dĺžka kľučky (B ) | 83 mm |
Šírka rukoväti (C) | 27 mm |
Normy | IEC 60900:2018 |