Skrutkovač TX
Skrutkovač TX
SKRUTKOVAC TX ZEBRA
Obj. č.
061343407
EAN 4038898271246
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Čepeľ: Okrúhla čepeľ, matné pochrómovanie
- Špička: profil TX, čierna špička
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | TX7 |
Dĺžka ostria (A) | 60 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 73 mm |
Šírka rukoväti (C) | 20 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!