Skrutkovač TX
Skrutkovač TX
SKRUTKOVAC TX ZEBRA
Obj. č. 061343440
EAN 4038898271734
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
TX a okrúhly driek
- Robustný okrúhly driek, ktorý bol na ochranu proti korózii povrchovo upravený chrómovaním
- Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky
- Hrot pre skrutky s hlavou s vnútorným upnutím TX
Bezpečný úchop
- Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
- Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na stopke a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | TX40 |
Dĺžka ostria (A) | 130 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!