Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač TX s otvorom - SKRUTKOVAC TX S DIEROU ZEBRA Skrutkovač TX s otvorom - SKRUTKOVAC TX S DIEROU ZEBRA Skrutkovač TX s otvorom - SKRUTKOVAC TX S DIEROU ZEBRA Skrutkovač TX s otvorom - SKRUTKOVAC TX S DIEROU ZEBRA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač TX s otvorom - SKRUTKOVAC TX S DIEROU ZEBRA - 1
Skrutkovač TX s otvorom - SKRUTKOVAC TX S DIEROU ZEBRA - 2
Skrutkovač TX s otvorom - SKRUTKOVAC TX S DIEROU ZEBRA - 3
Skrutkovač TX s otvorom - SKRUTKOVAC TX S DIEROU ZEBRA - 4

Skrutkovač TX s otvorom

Skrutkovač TX s otvorom
SKRUTKOVAC TX S DIEROU ZEBRA

Obj. č. 0613434815

EAN 4038898272069

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač TX s otvorom

Obj. č. 0613434815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Brúsený pochrómovaný driek a 2-zložková rukoväť

Dlhá životnosť


  • Robustný okrúhly driek, ktorý bol na ochranu proti korózii povrchovo upravený chrómovaním

  • Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky

  • Hrot pre skrutky s hlavou s vnútorným upnutím TX s poistným kolíkom


Úchop bez námahy


  • Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom

  • Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky

  • Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na drieku a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX15

Dĺžka ostria (A)

80 mm

Dĺžka kľučky (B)

96 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie