Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač VDE, AW, - SKRUTKOVAC VDE AW20X100 Skrutkovač VDE, AW, - SKRUTKOVAC VDE AW20X100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač VDE, AW, - SKRUTKOVAC VDE AW20X100 - 1
Skrutkovač VDE, AW, - SKRUTKOVAC VDE AW20X100 - 2

Skrutkovač VDE, AW,

Skrutkovač VDE profil AW
SKRUTKOVAC VDE AW20X100

Obj. č. 061363720
EAN 4038898274308
Cena za zvolené balenie
Skrutkovač VDE, AW,

Obj. č. 061363720

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Čepeľ: Leštená, izolovaná

  • Hrot: Profil AW

Norma: IEC 60900:2004

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

AW20

Dĺžka ostria

100 mm

Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti

106 / 35 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie