Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovač VDE, PZ krížová hlava, veľmi úzky

Skrutkovač VDE, PZ krížová drážka, extra úzky
SKRUTKOVAC VDE-PZ-SLIM-1X80MM

Obj. č. 061363310

EAN 4046777354638

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač VDE, PZ krížová hlava, veľmi úzky

Obj. č. 061363310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahký prístup k nízko umiestneným skrutkovým a pružinovým prvkom.
  • Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch

  • Zabraňuje odieraniu izolácie

  • Symbol skrutky na konci rukoväti na rýchlu identifikáciu

  • Veľmi úzky dizajn

Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900:2004

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spínacie skrinky a rozvodné skrine, ističe, svorkovnice a relé.

Veľkosť upnutia

PZ1

Dĺžka ostria (A)

80 mm

Dĺžka kľučky (B)

96 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie