Skrutkovač VDE, PZ krížová hlava, veľmi úzky
Skrutkovač VDE, PZ krížová drážka, extra úzky
SKRUTKOVAC VDE-PZ-SLIM-2X100MM
Obj. č. 061363320
EAN 4046777354676
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahký prístup k nízko umiestneným skrutkovým a pružinovým prvkom.
- Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch
- Zabraňuje odieraniu izolácie
- Symbol skrutky na konci rukoväti na rýchlu identifikáciu
- Veľmi úzky dizajn
Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900:2004
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spínacie skrinky a rozvodné skrine, ističe, svorkovnice a relé.
![]() | |
Veľkosť upnutia | PZ2 |
Dĺžka ostria (A) | 100 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |