Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil
Skrutkovač VDE, šesťhranná hlava
SKRUTKOVAC VDE VON 6HR    7X125
Obj. č. 061363607
EAN 4038898274353
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
- Čepeľ: leštená, izolovaná
- Hrot: DIN 475/2
- Norma: DIN 7445, IEC 60900:2012
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Veľkosť kľúča | 7palcov | 
| Dĺžka ostria (A) | 125 mm | 
| Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti (B / C) | 106 / 35 mm | 
| Dĺžka čepele v palcoch | 5 in | 
| Dĺžka | 231 mm |