Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil
Skrutkovač VDE, šesťhranná hlava
SKRUTKOVAC VDE VON 6HR 8X125
Obj. č. 061363608
EAN 4038898274360
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
- Hrot: brunírovaný, izolovaný
- Hrot: DIN 475/2
- Norma: DIN 7445, IEC 60900
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 8palcov |
Dĺžka ostria (A) | 125 mm |
Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti (B / C) | 106 / 35 mm |
Dĺžka čepele v palcoch | 5 in |
Dĺžka | 231 mm |