Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VDE VON 6HR    9X125 Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VDE VON 6HR    9X125 Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VDE VON 6HR    9X125 Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VDE VON 6HR    9X125
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VDE VON 6HR    9X125 - 1
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VDE VON 6HR    9X125 - 2
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VDE VON 6HR    9X125 - 3
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil - SKRUTKOVAC VDE VON 6HR    9X125 - 4

Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil

Skrutkovač VDE, šesťhranná hlava
SKRUTKOVAC VDE VON 6HR 9X125

Obj. č. 061363609

EAN 4038898274377

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil

Obj. č. 061363609

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
  • Hrot: brunírovaný, izolovaný

  • Hrot: DIN 475/2

  • Norma: DIN 7445, IEC 60900
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

9 mm

Dĺžka ostria (A)

125 mm

Dĺžka rukoväti/šírka rukoväti (B / C)

106 / 35 mm

Dĺžka čepele v palcoch

5 in

Dĺžka

231 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie