Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač VDE, krížová hlava PH Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC) - SKRUTKOVAC VDE PH1X80 Skrutkovač VDE, krížová hlava PH Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC) - SKRUTKOVAC VDE PH1X80 Skrutkovač VDE, krížová hlava PH Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC) - SKRUTKOVAC VDE PH1X80
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač VDE, krížová hlava PH Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC) - SKRUTKOVAC VDE PH1X80 - 1
Skrutkovač VDE, krížová hlava PH Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC) - SKRUTKOVAC VDE PH1X80 - 2
Skrutkovač VDE, krížová hlava PH Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC) - SKRUTKOVAC VDE PH1X80 - 3

Skrutkovač VDE, krížová hlava PH Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC)

Skrutkovač VDE, krížová drážka PH
SKRUTKOVAC VDE PH1X80
ZEBRA

Obj. č. 06136321
EAN 4038898273998

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač VDE, krížová hlava PH Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC)

Obj. č. 06136321

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Čepeľ: leštená, izolovaná

  • Špička: Podľa normy DIN ISO 8764-1-PH

  • Individuálne testované vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV

  • Označené rokom výroby

  • Prísnejší test pôsobenia chladu

Norma: EN 60900:2012

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

PH1

Normy

IEC 60900:2018

Dĺžka ostria (A)

80 mm

Dĺžka kľučky (B)

96 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie