Skrutkovač VDE, krížová hlava PH, veľmi tenký
Skrutkovač VDE, krížová drážka PH, extra úzky
SKRUTKOVAĆ VDE PH 2X100
ZEBRA




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch
- Zabraňuje odieraniu izolácie
- Symbol skrutky na konci rukoväti na rýchlu identifikáciu
- Hrot: brunírovaná povrchová úprava
- Profil: DIN ISO 8764-I-PH
Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900
Pre ovládacie a rozvodné skrine, automatické ističe, radové svorkovnice, relé atď.
![]() | |
Veľkosť upnutia | PH2 |
Normy | ISO 8764, IEC60900:2004 |
Dĺžka ostria (A) | 100 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |
Katalóg spoločnosti Würth (1)
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)