Skrutkovač VDE, krížová hlava PH, veľmi tenký,
Skrutkovač VDE, krížová drážka PH, extra úzky
SKRUTKOVAC VDE PH SLIM 1X80
Obj. č. 061363210
EAN 4052712010477
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahký prístup k nízko umiestneným skrutkovým a pružinovým prvkom
- Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch
- Zabraňuje odieraniu izolácie
- Symbol skrutky na konci rukoväti na rýchlu identifikáciu
- Hrot: brunírovaná povrchová úprava
- Profil: DIN ISO 8764-I-PH
Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre ovládacie a rozvodné skrine, automatické ističe, radové svorkovnice, relé atď.
![]() | |
Veľkosť upnutia | PH1 |
Normy | ISO 8764, IEC60900:2004 |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 96 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |