Skrutkovač VDE, plochý,
Skrutkovač VDE, plochý
SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 0,5X3X100
Obj. č. 061363103
EAN 4038898273660
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
- Čepeľ: Leštená, izolovaná
- Hrot: Podľa normy DIN ISO 2380-1-B
- Individuálne testované vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV
- Označené rokom výroby
- Prísnejší test pôsobenia chladu
Norma: IEC 60900
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,5 x 3,0 mm |
Dĺžka ostria (A) | 100 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 83 mm |
Šírka rukoväti (C) | 27 mm |