Skrutkovač VDE, plochý,
Skrutkovač VDE, plochý
SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1,2X6,5X150
ZEBRA
Obj. č.
0613631065
EAN 4038898273936
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
- Čepeľ: Leštená, izolovaná
- Hrot: Podľa normy DIN ISO 2380-1-B
- Individuálne testované vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV
- Označené rokom výroby
- Prísnejší test pôsobenia chladu
Norma: IEC 60900
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 1,2 x 6,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 150 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |