Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač VDE, plochý, - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1X5,5X125 Skrutkovač VDE, plochý, - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1X5,5X125 Skrutkovač VDE, plochý, - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1X5,5X125 Skrutkovač VDE, plochý, - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1X5,5X125
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač VDE, plochý, - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1X5,5X125 - 1
Skrutkovač VDE, plochý, - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1X5,5X125 - 2
Skrutkovač VDE, plochý, - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1X5,5X125 - 3
Skrutkovač VDE, plochý, - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1X5,5X125 - 4

Skrutkovač VDE, plochý,

Skrutkovač VDE, plochý
SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1X5,5X125

Obj. č. 0613631055

EAN 4038898273912

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač VDE, plochý,

Obj. č. 0613631055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
  • Čepeľ: Leštená, izolovaná

  • Hrot: Podľa normy DIN ISO 2380-1-B

  • Individuálne testované vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV

  • Označené rokom výroby

  • Prísnejší test pôsobenia chladu

Norma: IEC 60900

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

Drážka

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

1,0 x 5,5 mm

Dĺžka ostria (A)

125 mm

Dĺžka kľučky (B)

96 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie