Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký,
Skrutkovač VDE, plochý, extra tenký
SKRUTKOVAC ULTRA STIHLY VDE 0,6X3,5MM
Obj. č. 061363135
EAN 4046777342420
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahký prístup k nízko umiestneným skrutkovým a pružinovým prvkom.
- Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch
- Zabraňuje odieraniu izolácie
- Symbol skrutky na konci rukoväti na rýchlu identifikáciu
- Hrot: brunírovaná povrchová úprava
- Profil: DIN ISO 2380-I-A
Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spínacie skrinky a rozvodné skrine, ističe, svorkovnice a relé.
![]() | |
Veľkosť upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,6 x 3,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 100 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 83 mm |
Šírka rukoväti (C) | 27 mm |