Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký, - SKRUTKOVAĆ VDE 0,8X4X1 Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký, - SKRUTKOVAĆ VDE 0,8X4X1 Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký, - SKRUTKOVAĆ VDE 0,8X4X1 Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký, - SKRUTKOVAĆ VDE 0,8X4X1 Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký, - SKRUTKOVAĆ VDE 0,8X4X1
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký, - SKRUTKOVAĆ VDE 0,8X4X1 - 1
Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký, - SKRUTKOVAĆ VDE 0,8X4X1 - 2
Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký, - SKRUTKOVAĆ VDE 0,8X4X1 - 3
Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký, - SKRUTKOVAĆ VDE 0,8X4X1 - 4
Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký, - SKRUTKOVAĆ VDE 0,8X4X1 - 5

Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký,

Skrutkovač VDE, plochý, extra tenký
SKRUTKOVAĆ VDE 0,8X4X1

Obj. č. 061363140

EAN 4052712010446

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký,

Obj. č. 061363140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahký prístup k nízko umiestneným skrutkovým a pružinovým prvkom.
  • Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch

  • Zabraňuje odieraniu izolácie

  • Symbol skrutky na konci rukoväti na rýchlu identifikáciu

  • Hrot: brunírovaná povrchová úprava

  • Profil: DIN ISO 2380-I-A

Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spínacie skrinky a rozvodné skrine, ističe, svorkovnice a relé.

Veľkosť upnutia

Drážka

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

0,8 x 4 mm

Dĺžka ostria (A)

100 mm

Dĺžka kľučky (B)

83 mm

Šírka rukoväti (C)

27 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie