Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký,
Skrutkovač VDE, plochý, extra tenký
SKRUTKOVAČ VDE 1,0 X 5,5
Obj. č. 061363155
EAN 4052712058769
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahký prístup k nízko umiestneným skrutkovým a pružinovým prvkom.
- Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch
- Zabraňuje odieraniu izolácie
- Symbol skrutky na konci rukoväti na rýchlu identifikáciu
- Hrot: brunírovaná povrchová úprava
- Profil: DIN ISO 2380-I-A
Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spínacie skrinky a rozvodné skrine, ističe, svorkovnice a relé.
![]() | |
Veľkosť upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 1 x 5,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 125 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 96 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |