Skrutkovač VDE, plochý, veľmi tenký,
Skrutkovač VDE, plochý, extra tenký
SKRUTKOVAC-VDE-SLIM-0,4X2,5X80
ZEBRA




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch
- Zabraňuje odieraniu izolácie
- Symbol skrutky na konci rukoväti na rýchlu identifikáciu
- Hrot: brunírovaná povrchová úprava
- Profil: DIN ISO 2380-I-A
Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900
Spínacie skrinky a rozvodné skrine, ističe, svorkovnice a relé.
![]() | |
Veľkosť upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,4 x 2,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 83 mm |
Šírka rukoväti (C) | 27 mm |
Katalóg spoločnosti Würth (1)
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)