Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly, - SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS (PH) Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly, - SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS (PH) Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly, - SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS (PH) Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly, - SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS (PH) Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly, - SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS (PH)
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly, - SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS (PH) - 1
Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly, - SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS (PH) - 2
Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly, - SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS (PH) - 3
Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly, - SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS (PH) - 4
Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly, - SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS (PH) - 5

Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly,

VDE skrutkovač, plus/mínus PH, extra štíhly
SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS (PH)

Obj. č. 061363920

EAN 4052712010514

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly,

Obj. č. 061363920

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahký prístup k nízko umiestneným skrutkovým a pružinovým prvkom.
  • Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch

  • Zabraňuje odieraniu izolácie

  • Kombinovaný plochý/PH profil

  • Symbol skrutky na konci rukoväte

  • Pobronzovaný hrot

Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900:2004

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spínacie skrinky a rozvodné skrine, ističe, svorkovnice a relé

Veľkosť upnutia

PH2 + drážka

Dĺžka ostria (A)

100 mm

Šírka rukoväti (C)

27 mm

Dĺžka kľučky (B)

83 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie