Skrutkovač VDE, plus/mínus PH, ultra štíhly,
VDE skrutkovač, plus/mínus PH, extra štíhly
SKRUTKOVAC VDE PLUS/MINUS PH
Obj. č. 061363910
EAN 4052712010491
Cena za zvolené balenie





Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahký prístup k nízko umiestneným skrutkovým a pružinovým prvkom.
- Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch
- Zabraňuje odieraniu izolácie
- Kombinovaný plochý/PH profil
- Symbol skrutky na konci rukoväte
- Pobronzovaný hrot
Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900:2004
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spínacie skrinky a rozvodné skrine, ističe, svorkovnice a relé
![]() | |
Veľkosť upnutia | PH1 + drážka |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Šírka rukoväti (C) | 27 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 83 mm |