Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač VDE, plus/mínus (PZ) v súlade s normou EN 60900:20012 - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA PZ 1X80 Skrutkovač VDE, plus/mínus (PZ) v súlade s normou EN 60900:20012 - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA PZ 1X80
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač VDE, plus/mínus (PZ) v súlade s normou EN 60900:20012 - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA PZ 1X80 - 1
Skrutkovač VDE, plus/mínus (PZ) v súlade s normou EN 60900:20012 - SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA PZ 1X80 - 2

Skrutkovač VDE, plus/mínus (PZ) v súlade s normou EN 60900:20012

Skrutkovač VDE, plus/mínus (PZ)
SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA PZ 1X80
ZEBRA

Obj. č. 06136391
EAN 4045989398515
Cena za zvolené balenie
Skrutkovač VDE, plus/mínus (PZ) v súlade s normou EN 60900:20012

Obj. č. 06136391

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výhody kombinovaného profilu:


Znižuje prekĺzavanie a zaručuje vyšší prenos uťahovacieho momentu



Čepeľ: Bronzovaná, izolovaná



Profil: Kombinovaný profil , PZ/drážkový



Norma: IEC 60900:2012

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spínacie skrinky a rozvodné skrine, ističe, svorkovnice a relé

Veľkosť upnutia

PZ1 + drážka

Dĺžka ostria (A)

80 mm

Dĺžka kľučky (B)

96 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie