Skrutkovač VDE, plus/mínus (PZ), v súlade s normou EN 60900:20012
Skrutkovač VDE, plus/mínus (PZ)
SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA PZ 2X100
Obj. č. 06136392
EAN 4045989398522
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výhody kombinovaného profilu:
Znižuje prekĺzavanie a zaručuje vyšší prenos uťahovacieho momentu
Čepeľ: Bronzovaná, izolovaná
Profil: Kombinovaný profil , PZ/drážkový
Norma: IEC 60900:2012
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spínacie skrinky a rozvodné skrine, ističe, svorkovnice a relé
Veľkosť upnutia | PZ2 + drážka |
Dĺžka ostria (A) | 100 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |